FISCHER AUSTRIA - Befestigungsschelle BSMZ 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079536
Nenndurchmesser - 24 mm
Durchmesser - 24 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209795361
Sonepar Artikelnummer
120907462
Hersteller Artikelnummer
079536
Hersteller Typ
BSMZ 24 BEFESTIGUNGSSCHELLE METALL
Hersteller Artikel Nr.:
079536
Nenndurchmesser:
24 mm
Durchmesser:
24 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.035 kg


