FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 4 x 30 /1 P Panhead, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579370
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962583830
Sonepar Artikelnummer
121381981
Hersteller Artikelnummer
579370
Hersteller Typ
FBS 4x30 /1 P
Hersteller Artikel Nr.:
579370
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Größe (TX):
25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.780 kg


