FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 4 x 40 10/5 Kabelschellenschraube, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579372
Bohrlochdurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962583854
Sonepar Artikelnummer
121381983
Hersteller Artikelnummer
579372
Hersteller Typ
FBS 4x40 10/5 Cable Clamp
Hersteller Artikel Nr.:
579372
Bohrlochdurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Größe (TX):
20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.831 kg


