FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 4 x 50 20/15 P Panhead, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579371
Bohrlochdurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962583847
Sonepar Artikelnummer
121381982
Hersteller Artikelnummer
579371
Hersteller Typ
FBS 4x50 20/15 P
Hersteller Artikel Nr.:
579371
Bohrlochdurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
1.229 kg


