FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 5 x 40 /5 P Panhead, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579367
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962583809
Sonepar Artikelnummer
121381992
Hersteller Artikelnummer
579367
Hersteller Typ
FBS 5x40 /5 P
Hersteller Artikel Nr.:
579367
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Größe (TX):
30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.875 kg


