FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 5 x 40 /5 SK Senkkopf, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579364
Länge - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962583779
Sonepar Artikelnummer
121381989
Hersteller Artikelnummer
579364
Hersteller Typ
FBS 5x40 /5 SK
Hersteller Artikel Nr.:
579364
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.823 kg


