FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 5 x 40 /5 US Sechskant mit U-Scheibe, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579360
Länge - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Außensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962583731
Sonepar Artikelnummer
121381984
Hersteller Artikelnummer
579360
Hersteller Typ
FBS 5x40 /5 US
Hersteller Artikel Nr.:
579360
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Außensechskant
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.985 kg


