FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 5 x 45 M6/9 Außengewinde, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579373
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem - Außensechskant
Min. Bohrlochtiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962583861
Sonepar Artikelnummer
121381988
Hersteller Artikelnummer
579373
Hersteller Typ
FBS 5x45 M6/9
Hersteller Artikel Nr.:
579373
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Außensechskant
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
1.067 kg


