FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 5 x 50 15/5 SK Senkkopf, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579365
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962583786
Sonepar Artikelnummer
121381990
Hersteller Artikelnummer
579365
Hersteller Typ
FBS 5x50 15/5 SK
Hersteller Artikel Nr.:
579365
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Größe (TX):
25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.880 kg


