Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 5 x 50 15/5 US Sechskant mit U-Scheibe, galvanisch verzinkter Stahl

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 5 x 50 15/5 US Sechskant mit U-Scheibe, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 579361

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962583748

Sonepar Artikelnummer

121381985

Hersteller Artikelnummer

579361

Hersteller Typ

FBS 5x50 15/5 US

Hersteller Artikel Nr.:

579361

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schraubsystem:

Außensechskant

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

1.145 kg

Die fischer Betonschraube FBS 5 US ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit einer angepressten Unterlegscheibe und einer Sechskantaufnahme. Die FBS 5 US ist ideal für die Befestigung von Schienen, Aufputzsteckdosen, Kabelkanälen, Elektroinstallationen und SHKL-Anwendungen generell, sowie im DIY Bereich. Beim Eindrehen der Betonschraube in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Untergrund und sorgen für Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Montage. Die empfohlenen Lasten für Beton sowie die Eignung für Mauerwerk mit dichtem Gefüge, wie zum Beispiel Kalksandvollstein, sowie das Brandgutachten nach R 120 garantieren zusätzlich Sicherheit.