Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 5 x 60 25/15 P Panhead, galvanisch verzinkter Stahl

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 5 x 60 25/15 P Panhead, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 579369

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schraubsystem - Innensechsrund TX

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962583823

Sonepar Artikelnummer

121381994

Hersteller Artikelnummer

579369

Hersteller Typ

FBS 5x60 25/15 P

Hersteller Artikel Nr.:

579369

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

1.195 kg

Die fischer Betonschraube FBS 4 und 5 P ist eine Verankerungslösung aus galvanisch verzinktem Stahl mit Linsenkopf und TX-Aufnahme. Die FBS 4 und 5 P ist ideal für die Befestigung von Schienen, Aufputzsteckdosen, Kabelkanälen, Elektroinstallationen und SHKL-Anwendungen generell, sowie im DIY Bereich. Beim Eindrehen der Betonschraube in das Bohrloch schneiden sich die Gewindeflanken formschlüssig in den Untergrund und sorgen für Tragfähigkeit. Der geringe Bohraufwand spart Zeit bei der Montage. Die empfohlenen Lasten für Beton sowie die Eignung für Mauerwerk mit dichtem Gefüge, wie Kalksandvollstein, sowie das Brandgutachten nach R 120 garantieren zusätzlich Sicherheit.