FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 5 x 60 25/15 US Sechskant mit U-Scheibe, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579362
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962583755
Sonepar Artikelnummer
121381986
Hersteller Artikelnummer
579362
Hersteller Typ
FBS 5x60 25/15 US
Hersteller Artikel Nr.:
579362
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Außensechskant
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
1.295 kg


