FISCHER AUSTRIA - Betonschraube FBS 5 x 70 35/25 US Sechskant mit U-Scheibe, galvanisch verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 579363
Länge - 70 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962583762
Sonepar Artikelnummer
121381987
Hersteller Artikelnummer
579363
Hersteller Typ
FBS 5x70 35/25 US
Hersteller Artikel Nr.:
579363
Länge:
70 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Außensechskant
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
1.494 kg


