FISCHER AUSTRIA - Bohrer SDS Max IV 22/400/520

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504225
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 22 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962061697
Sonepar Artikelnummer
120908536
Hersteller Artikelnummer
504225
Hersteller Typ
SDS MAX IV 22/400/520
Hersteller Artikel Nr.:
504225
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
22 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Ja
Schaftdurchmesser:
22 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
4
Gesamtlänge:
520 mm
Mit Schnellverschluss:
Ja
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.849 kg


