FISCHER AUSTRIA - Bohrer SDS Max IV 40/250/370

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 504269
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 40 mm
Schneidenlänge - 250 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962062007
Sonepar Artikelnummer
120908562
Hersteller Artikelnummer
504269
Hersteller Typ
SDS MAX IV 40/250/370
Hersteller Artikel Nr.:
504269
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
40 mm
Schneidenlänge:
250 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Ja
Schaftdurchmesser:
40 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
4
Gesamtlänge:
370 mm
Mit Schnellverschluss:
Ja
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
1.282 kg


