FISCHER AUSTRIA - Bohrer SDS Plus Pointer U 8/100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 568181
Geeignet für Beton - Ja
Schneidenlänge - 100 mm
Geeignet für Holz - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962484939
Sonepar Artikelnummer
121210386
Hersteller Artikelnummer
568181
Hersteller Typ
Pointer U 8/100/160
Hersteller Artikel Nr.:
568181
Geeignet für Beton:
Ja
Schneidenlänge:
100 mm
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Ja
Schaftform:
zylindrisch
Gesamtlänge:
160 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.059 kg


