FISCHER AUSTRIA - Bohrer SDS Plus Quattric II 20/200/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 549958
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 20 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962306941
Sonepar Artikelnummer
120908376
Hersteller Artikelnummer
549958
Hersteller Typ
QUATTRIC II 20/200/250
Hersteller Artikel Nr.:
549958
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
20 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Ja
Schaftdurchmesser:
20 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
4
Gesamtlänge:
250 mm
Mit Schnellverschluss:
Ja
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.307 kg


