FISCHER AUSTRIA - Bohrer SDS Plus Quattric II 6,5/200/265

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 549977
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 6.5 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962307139
Sonepar Artikelnummer
120908338
Hersteller Artikelnummer
549977
Hersteller Typ
QUATTRIC II 6.5/200/265
Hersteller Artikel Nr.:
549977
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
6.5 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Ja
Schaftdurchmesser:
6.5 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
4
Gesamtlänge:
265 mm
Mit Schnellverschluss:
Ja
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.065 kg


