FISCHER AUSTRIA - Bohrer SDS Plus Quattric II 8/100/165

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 549988
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 8 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042205355277
Sonepar Artikelnummer
120908342
Hersteller Artikelnummer
549988
Hersteller Typ
QUATTRIC II 8/100/165
Hersteller Artikel Nr.:
549988
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Ja
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftform:
zylindrisch
Anzahl der Schneiden:
4
Gesamtlänge:
165 mm
Mit Schnellverschluss:
Ja
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.057 kg


