FISCHER AUSTRIA - Bolzenanker FBZ 10/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 543401
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Schraubsystem - Außensechskant
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962305500
Sonepar Artikelnummer
120906674
Hersteller Artikelnummer
543401
Hersteller Typ
FBZ 10/10 GVZ BOLZENANKER
Hersteller Artikel Nr.:
543401
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Schraubsystem:
Außensechskant
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
95 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Mit Kragen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
#10
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Max. Klemmdicke:
10 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Geeignet für Betonhohldiele:
Nein
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.063 kg


