FISCHER AUSTRIA - Bolzenanker-Setzgerät FA-ST II M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 558790
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079099
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962414738
Sonepar Artikelnummer
121209842
Hersteller Artikelnummer
558790
Hersteller Typ
FA-ST II M10
Hersteller Artikel Nr.:
558790
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.270 kg
Das Bolzenanker-Setzgerät FA-ST II ermöglicht eine einfache und schnelle Montage von Bolzenankern und spart insbesondere bei der Serienmontage erhebliche Montagezeit ein. Das überstehende Gewinde des Ankers wird beim Einschlagen nicht beschädigt. Das Bolzenanker-Setzgerät FA-ST II ist für handelsübliche Bohrhammer (2 - 3 kg) mit SDS-Aufnahme geeignet. Speziell Bolzenanker wie FAZ II, FBN II, FBZ und EXA lassen sich durch den Einsatz des FA-ST II schneller, leichter und sicherer montieren. Das Setzgerät ermöglicht eine optimale Handhabung Dank des geringen Eigengewichts.