Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Bügelschelle FUBD 94

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Bügelschelle FUBD 94

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 539569

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Montageart - C-Profil

  • Werkstoffgüte der Schelle - sonstige

  • Oberflächenschutz Schelle - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962270365

Sonepar Artikelnummer

120907515

Hersteller Artikelnummer

539569

Hersteller Typ

FUBD 94 BÜGELSCHELLE

Hersteller Artikel Nr.:

539569

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Montageart:

C-Profil

Werkstoffgüte der Schelle:

sonstige

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Werkstoff der Wanne:

Stahl

Mit Gegenwanne:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.284 kg

Die fischer Bügelschelle FUBD ist die zeit- und kostensparende Rohr- und Kabelschelle für die direkte Befestigung von Leitungen an die fischer Montageschienen FUS in Gebäuden. Die FUBD ohne Schalldämmeinlage ist ideal für die Befestigung von Leitungen aus Metall, Kunststoff oder Kabeln mit einem Außendurchmesser von 35 - 100 mm geeignet. In der vormontierten Bügelschelle lagert eine Druckwanne auf einer Verschlussschraube, welche die optimale Anpassung an den Außendurchmesser der Leitung gewährleistet und gleichzeitig als Fixierungshilfe dient. Dadurch ist kein zusätzliches Zubehör wie Gewindestangen oder Schiebemuttern notwendig. Dies spart Zeit und Kosten.