FISCHER AUSTRIA - Bundbohrer EBB 12x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 532609
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 27 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962217438
Sonepar Artikelnummer
120906800
Hersteller Artikelnummer
532609
Hersteller Typ
EBB 12X25 BUNDBOHRER
Hersteller Artikel Nr.:
532609
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
27 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Spiralbohrer:
Ja
Schaftform:
zylindrisch
Mit Schnellverschluss:
Ja
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Mit Kühlkanal:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.134 kg


