FISCHER AUSTRIA - Bundmutter BU M12 MH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060204
Schlüsselweite Überwurfmutter - 19 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209602041
Sonepar Artikelnummer
120908273
Hersteller Artikelnummer
060204
Hersteller Typ
BU M12 MH BUNDMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
060204
Schlüsselweite Überwurfmutter:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Die alterungs- und chemikalienbeständige Bundmutter aus hochfestem Nylon garantiert eine dauerhafte und schonende Befestigung der Keramik.


