FISCHER AUSTRIA - Bundmutter BU M8 MH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060200
Schlüsselweite Überwurfmutter - 17 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209602003
Sonepar Artikelnummer
120908271
Hersteller Artikelnummer
060200
Hersteller Typ
BU M8 MH BUNDMUTTER
Hersteller Artikel Nr.:
060200
Schlüsselweite Überwurfmutter:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
Die alterungs- und chemikalienbeständige Bundmutter aus hochfestem Nylon garantiert eine dauerhafte und schonende Befestigung der Keramik.


