FISCHER AUSTRIA - Bürste für Bohr-Ø20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001494
Länge - 180 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96039099
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000657014944
Sonepar Artikelnummer
120906470
Hersteller Artikelnummer
001494
Hersteller Typ
BÜRSTE FÜR BOHR-Ø20MM
Hersteller Artikel Nr.:
001494
Länge:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.070 kg
Die fischer Reinigungsbürste ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden.


