FISCHER AUSTRIA - Bürstenverlängerung - FIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508791
Länge - 420 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.247 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962095760
Sonepar Artikelnummer
120906477
Hersteller Artikelnummer
508791
Hersteller Typ
FIS - BÜRSTENVERLÄNGERUNG
Hersteller Artikel Nr.:
508791
Länge:
420 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.247 kg
Die fischer FIS-Bürstenverlängerung mit Anschlussgewinde zur Aufnahme von fischer Reinigungsbürsten.


