Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Clipschelle FC 6-9 GR grau

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Clipschelle FC 6-9 GR grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 068060

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209680605

Sonepar Artikelnummer

120907402

Hersteller Artikelnummer

068060

Hersteller Typ

FC 6-9 GR CLIP-SCHELLE

Hersteller Artikel Nr.:

068060

Geschlossen:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Die fischer Clipschelle FC GR ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Rohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Clipschelle kann in 11-mm-C-Profil-Schienen oder mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert werden. Beim Einschlagen des Nageldübel N spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre oder die Kabel in die Clipschelle eingelegt. Die Vorspannung der Clipschelle hält die Rohre und Kabel sicher - auch bei extremen Temperaturen von -40 ° bis +80 °C.