FISCHER AUSTRIA - Dachdichtstoff DD 310 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053127
Ausführung - Silikonbasis
Farbe - schwarz
Inhalt - 300 ml
Nettogewicht - 310 g
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209531273
Sonepar Artikelnummer
120908286
Hersteller Artikelnummer
053127
Hersteller Typ
DD BITUDICHT. SW 300 (DE/EN)
Hersteller Artikel Nr.:
053127
Ausführung:
Silikonbasis
Farbe:
schwarz
Inhalt:
300 ml
Nettogewicht:
310 g
Verpackung:
Kartusche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
27150000
Gewicht:
0.406 kg


