Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffdübel FID-R zl

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffdübel FID-R zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 548404

  • Ausführung - Spiraldübel

  • Mit Schraube - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962344011

Sonepar Artikelnummer

121210316

Hersteller Artikelnummer

548404

Hersteller Typ

FID-R zl DÄMMSTOFFDÜBEL

Hersteller Artikel Nr.:

548404

Ausführung:

Spiraldübel

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Rand:

Nein

Geeignet für Kalksandstein:

Nein

Geeignet für Porenbeton:

Nein

Geeignet für Beton:

Nein

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Geeignet für Naturstein:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Nein

Geeignet für Hochlochziegel:

Nein

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181542

Gewicht:

0.084 kg

Der fischer Dämmstoffdübel FID-R ist ein Dübel, um Regenfallrohre ohne Wärmebrücke in Wärmedammverbundsystemen (WDVS) ab 100 mm Dämmstärke zu befestigen. Die Gewindespirale schneidet sich bei der Montage mit Akkuschrauber formschlüssig in die Dämmplatte. Die Zinklamellenbeschichtung der Stockschraube bietet einen Korrosionsschutz. Die im Lieferumfang enthaltene weiße Abdeckrosette schützt vor Feuchtigkeit.