FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffhalter DHK 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080940
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 90 mm
Länge - 125 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809402
Sonepar Artikelnummer
121210321
Hersteller Artikelnummer
080940
Hersteller Typ
DHK 100 DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
080940
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
90 mm
Länge:
125 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
100 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


