FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffhalter DHK 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080941
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 90 mm
Länge - 145 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809419
Sonepar Artikelnummer
121210322
Hersteller Artikelnummer
080941
Hersteller Typ
DHK 120 DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
080941
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
90 mm
Länge:
145 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
120 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


