FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffhalter DHK 140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080949
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 90 mm
Länge - 165 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809495
Sonepar Artikelnummer
121210323
Hersteller Artikelnummer
080949
Hersteller Typ
DHK 140 DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
080949
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
90 mm
Länge:
165 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
140 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


