FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffhalter DHK 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512150
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 90 mm
Länge - 185 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962112610
Sonepar Artikelnummer
121210324
Hersteller Artikelnummer
512150
Hersteller Typ
DHK 160 DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
512150
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
90 mm
Länge:
185 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
160 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg


