FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffhalter DHK 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512151
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 90 mm
Länge - 205 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962112627
Sonepar Artikelnummer
121210325
Hersteller Artikelnummer
512151
Hersteller Typ
DHK 180 DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
512151
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
90 mm
Länge:
205 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
180 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


