FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffhalter DHK 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512153
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 90 mm
Länge - 225 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962112641
Sonepar Artikelnummer
121210326
Hersteller Artikelnummer
512153
Hersteller Typ
DHK 200 DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
512153
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
90 mm
Länge:
225 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
200 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


