FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffhalter DHK 220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512154
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 90 mm
Länge - 245 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962112726
Sonepar Artikelnummer
121210327
Hersteller Artikelnummer
512154
Hersteller Typ
DHK 220 DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
512154
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
90 mm
Länge:
245 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
220 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


