FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffhalter DHK 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080937
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 90 mm
Länge - 65 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809372
Sonepar Artikelnummer
121210318
Hersteller Artikelnummer
080937
Hersteller Typ
DHK 40 DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
080937
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
90 mm
Länge:
65 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


