FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffhalter DHK 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080938
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 90 mm
Länge - 85 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809389
Sonepar Artikelnummer
121210319
Hersteller Artikelnummer
080938
Hersteller Typ
DHK 60 DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
080938
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
90 mm
Länge:
85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


