FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffhalter DHK 80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080939
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Scheibendurchmesser - 90 mm
Länge - 105 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809396
Sonepar Artikelnummer
121210320
Hersteller Artikelnummer
080939
Hersteller Typ
DHK 80 DÄMMSTOFFHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
080939
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Scheibendurchmesser:
90 mm
Länge:
105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
80 mm
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg


