FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffteller DT 60/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044317
Scheibendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209443170
Sonepar Artikelnummer
121210342
Hersteller Artikelnummer
044317
Hersteller Typ
DT 60/10 DÄMMSTOFFTELLER
Hersteller Artikel Nr.:
044317
Scheibendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Der fischer Dämmstoffteller DT wird in Kombination mit einem fischer Langschaftdübel verwendet. Damit können weiche Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Bei der Montage wird der fischer Langschaftdübel durch den Dämmstoffteller in das Bohrloch geschlagen und anschließend die Schraube eingedreht.


