FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffteller DT 90/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080957
Scheibendurchmesser - 90 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809570
Sonepar Artikelnummer
121210343
Hersteller Artikelnummer
080957
Hersteller Typ
DT 90/4 DÄMMSTOFFTELLER
Hersteller Artikel Nr.:
080957
Scheibendurchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Der fischer Dämmstoffteller DT wird in Kombination mit dem fischer Verblendanker VB verwendet. Damit können weiche Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Dazu wird der Dämmstoffteller auf den montierten fischer Verblendanker VB aufgeschoben.


