FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffteller DT 90/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080958
Scheibendurchmesser - 90 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209809587
Sonepar Artikelnummer
121210344
Hersteller Artikelnummer
080958
Hersteller Typ
DT 90/8 DÄMMSTOFFTELLER
Hersteller Artikel Nr.:
080958
Scheibendurchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Der fischer Dämmstoffteller DT wird in Kombination mit dem fischer Nageldübel N verwendet. Damit können weiche Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Dazu wird der fischer Nageldübel durch den Dämmstoffteller in das Bohrloch geschlagen.


