FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffteller HK 36 Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004283
Scheibendurchmesser - 36 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000657042831
Sonepar Artikelnummer
121210346
Hersteller Artikelnummer
004283
Hersteller Typ
HALTESCHEIBE 36MM WEISS DÄMMSTOFFTELLER
Hersteller Artikel Nr.:
004283
Scheibendurchmesser:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Der fischer Dämmstoffteller HK 36 Kunststoff wird in Kombination mit einer 5-mm-Schraube verwendet. Damit können sehr druckfeste Dämmstoffplatten in Holz- und Holzbaustoffen befestigt werden.


