FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffteller HV 36 gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004286
Scheibendurchmesser - 36 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000657042862
Sonepar Artikelnummer
121210345
Hersteller Artikelnummer
004286
Hersteller Typ
HV36 GELOCHT DÄMMSTOFFTELLER
Hersteller Artikel Nr.:
004286
Scheibendurchmesser:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.004 kg
Der fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt wird in Kombination mit einer 5-mm-Schraube verwendet. Damit können sehr druckfeste Dämmstoffplatten in Holz- und Holzbaustoffen befestigt werden.


