FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffteller Metall DTM 60/10 A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088805
Scheibendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209888056
Sonepar Artikelnummer
121210348
Hersteller Artikelnummer
088805
Hersteller Typ
DTM 60/10 A4 DÄMMSTOFFTELLER METALL
Hersteller Artikel Nr.:
088805
Scheibendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.010 kg
Der fischer Dämmstoffteller DTM A4 wird in Kombination mit einem fischer Langschaftdübel bei erhöhten Korrosionsschutzanforderungen verwendet. Damit können Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Bei der Montage wird der fischer Langschaftdübel durch den Dämmstoffteller in das Bohrloch geschlagen und anschließend die Schraube eingedreht.


