FISCHER AUSTRIA - Dämmstoffteller Metall DTM 70/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 044318
Scheibendurchmesser - 70 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209443187
Sonepar Artikelnummer
121210349
Hersteller Artikelnummer
044318
Hersteller Typ
DTM 70/10 DÄMMSTOFFTELLER
Hersteller Artikel Nr.:
044318
Scheibendurchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.024 kg
Der fischer Dämmstoffteller DTM verzinkt wird in Kombination mit einem fischer Langschaftdübel verwendet. Damit können Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Bei der Montage wird der fischer Langschaftdübel durch den Dämmstoffteller in das Bohrloch geschlagen und anschließend die Schraube eingedreht.


