FISCHER AUSTRIA - Deckenabhänger KH L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024671
Werkstoff - Stahl
Ausführungsform - L-Form
Mit Dämpfer - Ja
Rechteckiger Kanal - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209246719
Sonepar Artikelnummer
121210133
Hersteller Artikelnummer
024671
Hersteller Typ
LKH LUFTUNGSHALTER GESTECKT
Hersteller Artikel Nr.:
024671
Werkstoff:
Stahl
Ausführungsform:
L-Form
Mit Dämpfer:
Ja
Rechteckiger Kanal:
Ja
Zulässige Nutzlast:
500 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.075 kg


