FISCHER AUSTRIA - Deckenabhänger KH Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024674
Werkstoff - Stahl
Ausführungsform - Z-Form
Mit Dämpfer - Ja
Rechteckiger Kanal - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209246740
Sonepar Artikelnummer
121210135
Hersteller Artikelnummer
024674
Hersteller Typ
ZKH LUFTUNGSHALTER GESTECKT
Hersteller Artikel Nr.:
024674
Werkstoff:
Stahl
Ausführungsform:
Z-Form
Mit Dämpfer:
Ja
Rechteckiger Kanal:
Ja
Zulässige Nutzlast:
500 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.077 kg


