FISCHER AUSTRIA - Deckenabhänger KHN L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 516537
Werkstoff - Stahl
Ausführungsform - L-Form
Mit Dämpfer - Ja
Rechteckiger Kanal - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962138702
Sonepar Artikelnummer
121210134
Hersteller Artikelnummer
516537
Hersteller Typ
LKHN LÜFTUNGSKANALHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
516537
Werkstoff:
Stahl
Ausführungsform:
L-Form
Mit Dämpfer:
Ja
Rechteckiger Kanal:
Ja
Zulässige Nutzlast:
900 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.079 kg


